{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 8,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HA | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Lungimea tăişului Lc | 22 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 30 mm | |
⌀ de degajare D1 | 7,9 mm | |
Lungimea totală L | 72 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Forma cozii | HA | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,03 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,04 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202244 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197654755 | |
Număr producător | 202244 8,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Freze din carbură MTC, neacoperită, ⌀ DC: 8,5mm
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
65,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat
52,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
104 livrabil imediat
30,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
⌀ tăişului DC | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Lungimea tăişului Lc | 22 mm | 19 mm | 19 mm |
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 |
⌀ cozii Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm |