{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 2,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Direcţia de aşchiere | orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HA | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Lungimea tăişului Lc | 6,5 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 12,5 mm | |
⌀ de degajare D1 | 2,4 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Forma cozii | HA | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,006 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,009 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202244 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197858092 | |
Număr producător | 202244 2,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freze din carbură MTC, neacoperită, ⌀ DC: 2,5mm
La cerere
În stoc
176 livrabil imediat
40,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
177 livrabil imediat
50,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
292 livrabil imediat
27,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
237 livrabil imediat
27,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
123 livrabil imediat
15,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | galben | galben | fără | fără | fără |
Lungimea totală L | 57 mm | 57 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ tăişului DC | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | h6 | e8 | e8 | e8 |
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |