{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbură | |
Norm | DIN 6527 | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HA | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Lungimea tăişului Lc | 36 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 46 mm | |
⌀ de degajare D1 | 11 mm | |
Lungimea totală L | 93 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Forma cozii | HA | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,05 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,07 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202244 12M | |
EAN / GTIN | 4045197654793 | |
Număr producător | 202244 12M |