{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ | 250 mm | |
Grosime | 2 mm | |
Materialul sculei | HSS | |
⌀ găurii | 40 mm | |
Număr de dinţi Z | 200 | |
Pas t | 4 mm | |
Număr de găuri de antrenare | 2; 4 | |
⌀ gaură de antrenare | 8; 12 mm | |
Cerc de dispunere al găurilor de antrenare | 55; 64 mm | |
Recomandat pentru marca de ferăstraie | Eisele | |
Răcire interioară | nu | |
Tip produs | Disc de circular |
Cod articol | 177000 250X2 | |
EAN / GTIN | 4045197244918 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Disc de circular fin 250X2 mm
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
143,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
71,80 €
54,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
71,80 €
40,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
71,80 €
30,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Recomandat pentru marca de ferăstraie | Eisele | Eisele | Eisele | Eisele |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS |
Grosime | 2 | 2 | 2 | 2 |
Număr de dinţi Z | 200 | 200 | 128 | 100 |
Tip produs | Disc de circular | Disc de circular | Disc de circular | Disc de circular |
Număr de găuri de antrenare | 2; 4 | 2; 4 | 2; 4 | 2; 4 |
Cerc de dispunere al găurilor de antrenare | 55; 64 | 55; 64 | 55; 64 | 55; 64 |