{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ | 350 mm | |
Grosime | 3 mm | |
Materialul sculei | HSS | |
⌀ găurii | 40 mm | |
Număr de dinţi Z | 180 | |
Pas t | 6 mm | |
Număr de găuri de antrenare | 2; 4 | |
⌀ gaură de antrenare | 8; 12 mm | |
Cerc de dispunere al găurilor de antrenare | 55; 64 mm | |
Recomandat pentru marca de ferăstraie | Eisele | |
recomandat pentru material | Metal | |
Răcire interioară | nu | |
Tip produs | Disc de circular |
Cod articol | 177000 350X3 | |
EAN / GTIN | 4045197244994 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Disc de circular fin, ⌀×grosime: 350X3mm
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
331,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
186,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ | 350 mm | 350 mm |
⌀ găurii | 40 mm | 40 mm |
Recomandat pentru marca de ferăstraie | Eisele | Eisele |
Materialul sculei | HSS | HSS |
Pas t | 6 mm | 6 mm |
Număr de găuri de antrenare | 2; 4 | 2; 4 |
Cerc de dispunere al găurilor de antrenare | 55; 64 mm | 55; 64 mm |