{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ | 225 mm | |
Grosime | 2 mm | |
Materialul sculei | HSS | |
⌀ găurii | 40 mm | |
Număr de dinţi Z | 180 | |
Pas t | 4 mm | |
Număr de găuri de antrenare | 2 | |
⌀ gaură de antrenare | 8 mm | |
Cerc de dispunere al găurilor de antrenare | 55 mm | |
Recomandat pentru marca de ferăstraie | Eisele | |
Răcire interioară | nu | |
Tip produs | Disc de circular |
Cod articol | 177000 225X2 | |
EAN / GTIN | 4045197905345 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disc de circular fin 225X2 mm
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
119,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
67,60 €
37,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ | 225 | 225 |
⌀ găurii | 40 | 40 |
Răcire interioară | nu | nu |
Materialul sculei | HSS | HSS |
Grosime | 2 | 2 |
Număr de dinţi Z | 180 | 180 |
Număr de găuri de antrenare | 2 | 2 |