{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ | 250 mm | |
Grosime | 2,5 mm | |
Materialul sculei | HSS | |
⌀ găurii | 40 mm | |
Număr de dinţi Z | 200 | |
Pas t | 4 mm | |
Număr de găuri de antrenare | 2; 4 | |
⌀ gaură de antrenare | 8; 12 mm | |
Cerc de dispunere al găurilor de antrenare | 55; 64 mm | |
Recomandat pentru marca de ferăstraie | Eisele | |
Răcire interioară | nu | |
Tip produs | Disc de circular |
Cod articol | 177000 250X2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197244925 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Disc de circular fin 250X2,5 mm
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
160,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
88,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
88,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ | 250 | 250 | 250 |
⌀ găurii | 40 | 40 | 40 |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Grosime | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Pas t | 4 | 4 | 6 |
Tip produs | Disc de circular | Disc de circular | Disc de circular |
⌀ gaură de antrenare | 8; 12 | 8; 12 | 8; 12 |