{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ | 315 mm | |
Grosime | 3 mm | |
Materialul sculei | HSS | |
⌀ găurii | 40 mm | |
Număr de dinţi Z | 160 | |
Pas t | 6 mm | |
Număr de găuri de antrenare | 2; 4 | |
⌀ gaură de antrenare | 8; 12 mm | |
Cerc de dispunere al găurilor de antrenare | 55; 64 mm | |
Recomandat pentru marca de ferăstraie | Eisele | |
Răcire interioară | nu | |
Tip produs | Disc de circular |
Cod articol | 177000 315X3 | |
EAN / GTIN | 4045197244970 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Disc de circular fin 315X3 mm
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
280,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
152,50 €
109,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
152,50 €
84,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
152,50 €
105,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ | 315 | 315 | 315 | 315 |
⌀ găurii | 40 | 40 | 40 | 40 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Număr de dinţi Z | 160 | 160 | 120 | 100 |
Tip produs | Disc de circular | Disc de circular | Disc de circular | Disc de circular |
Număr de găuri de antrenare | 2; 4 | 2; 4 | 2; 4 | 2; 4 |
Cerc de dispunere al găurilor de antrenare | 55; 64 | 55; 64 | 55; 64 | 55; 64 |