{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ | 400 mm | |
Grosime | 3,5 mm | |
Materialul sculei | HSS | |
⌀ găurii | 40 mm | |
Număr de dinţi Z | 160 | |
Pas t | 8 mm | |
Număr de găuri de antrenare | 2 | |
⌀ gaură de antrenare | 11 mm | |
Cerc de dispunere al găurilor de antrenare | 65 mm | |
Recomandat pentru marca de ferăstraie | Eisele | |
Răcire interioară | nu | |
Tip produs | Disc de circular |
Cod articol | 177000 400X3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197245014 |