{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ | 250 mm | |
Grosime | 2,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | HSS | |
⌀ găurii | 40 mm | |
Număr de dinţi Z | 128 | |
Pas t | 6 mm | |
Număr de găuri de antrenare | 2; 4 | |
⌀ gaură de antrenare | 8; 12 mm | |
Cerc de dispunere al găurilor de antrenare | 55; 64 mm | |
Recomandat pentru marca de ferăstraie | Eisele | |
recomandat pentru material | Metal | |
Răcire interioară | nu | |
Tip produs | Disc de circular |
Cod articol | 177255 250X2,5 | |
EAN / GTIN | 4067263212003 | |
Număr producător | 177255 250X2,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Disc de circular mijloc, neacoperit, ⌀×grosime: 250X2,5mm
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
88,40 €
66,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
88,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ | 250 mm | 250 mm |
Răcire interioară | nu | nu |
Materialul sculei | HSS | HSS |
Număr de dinţi Z | 128 | 200 |
Tip produs | Disc de circular | Disc de circular |
⌀ gaură de antrenare | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
Cerc de dispunere al găurilor de antrenare | 55; 64 mm | 55; 64 mm |