{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ | 225 mm | |
Grosime | 2 mm | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | HSS | |
⌀ găurii | 32 mm | |
Număr de dinţi Z | 120 | |
Pas t | 6 mm | |
Număr de găuri de antrenare | 2; 2; 4 | |
⌀ gaură de antrenare | 8; 11; 9 mm | |
Cerc de dispunere al găurilor de antrenare | 45; 63; 50 mm | |
Recomandat pentru marca de ferăstraie | Eisele | |
Răcire interioară | nu | |
Tip produs | Disc de circular |
Cod articol | 177255 225X2/K | |
EAN / GTIN | 4067263211969 | |
Număr producător | 177255 225X2/K |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Disc de circular mijloc, neacoperit, ⌀×grosime: 225X2/Kmm
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
68,70 €
51,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
120 livrabil imediat
67,60 €
27,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Răcire interioară | nu | nu |
Recomandat pentru marca de ferăstraie | Eisele | Eisele |
Materialul sculei | HSS | HSS |
Grosime | 2 mm | 2 mm |
Tip produs | Disc de circular | Disc de circular |
Număr de găuri de antrenare | 2; 2; 4 | 2 |
Cerc de dispunere al găurilor de antrenare | 45; 63; 50 mm | 45 mm |