{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ | 275 mm | |
Grosime | 2 mm | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | HSS | |
⌀ găurii | 40 mm | |
Număr de dinţi Z | 140 | |
Pas t | 6 mm | |
Număr de găuri de antrenare | 2; 4 | |
⌀ gaură de antrenare | 8; 12 mm | |
Cerc de dispunere al găurilor de antrenare | 55; 64 mm | |
Recomandat pentru marca de ferăstraie | Eisele | |
Răcire interioară | nu | |
Tip produs | Disc de circular |
Cod articol | 177255 275X2 | |
EAN / GTIN | 4067263212010 | |
Număr producător | 177255 275X2 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Disc de circular mijloc 275X2 mm
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
84,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
208,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
87 livrabil imediat
86,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Recomandat pentru marca de ferăstraie | Eisele | Eisele; Trennjäger | Eisele; Trennjäger |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS |
Pas t | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Număr de dinţi Z | 140 | 140 | 140 |
⌀ gaură de antrenare | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
Cerc de dispunere al găurilor de antrenare | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm |