{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ | 250 mm | |
Grosime | 2 mm | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | HSS | |
⌀ găurii | 40 mm | |
Număr de dinţi Z | 128 | |
Pas t | 6 mm | |
Număr de găuri de antrenare | 2; 4 | |
⌀ gaură de antrenare | 8; 12 mm | |
Cerc de dispunere al găurilor de antrenare | 55; 64 mm | |
Recomandat pentru marca de ferăstraie | Eisele | |
Răcire interioară | nu | |
Tip produs | Disc de circular |
Cod articol | 177255 250X2 | |
EAN / GTIN | 4067263211990 | |
Număr producător | 177255 250X2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Disc de circular mijloc 250X2 mm
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
77,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
71,80 €
40,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
192,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
88,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ găurii | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Recomandat pentru marca de ferăstraie | Eisele | Eisele | Eisele | |
Pas t | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tip produs | Disc de circular | Disc de circular | Disc de circular | Disc de circular |
⌀ gaură de antrenare | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
Cerc de dispunere al găurilor de antrenare | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm |