{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ | 250 mm | |
Grosime | 2 mm | |
Materialul sculei | HSS | |
⌀ găurii | 40 mm | |
Număr de dinţi Z | 200 | |
Pas t | 4 mm | |
Număr de găuri de antrenare | 2; 4 | |
⌀ gaură de antrenare | 8; 12 mm | |
Cerc de dispunere al găurilor de antrenare | 55; 64 mm | |
Recomandat pentru marca de ferăstraie | Eisele | |
Răcire interioară | nu | |
Tip produs | Disc de circular |
Cod articol | 177050 250X2 | |
EAN / GTIN | 4045197700469 | |
Număr producător | 177050 250X2 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Disc de circular fin, ⌀×grosime: 250X2mm
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
71,80 €
54,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
88,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
77,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
⌀ găurii | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS |
Pas t | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Tip produs | Disc de circular | Disc de circular | Disc de circular |
Număr de găuri de antrenare | 2; 4 | 2; 4 | 2; 4 |
⌀ gaură de antrenare | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm |