{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ | 225 mm | |
Grosime | 2 mm | |
Materialul sculei | HSS | |
⌀ găurii | 40 mm | |
Număr de dinţi Z | 180 | |
Pas t | 4 mm | |
Număr de găuri de antrenare | 2 | |
⌀ gaură de antrenare | 8 mm | |
Cerc de dispunere al găurilor de antrenare | 55 mm | |
Recomandat pentru marca de ferăstraie | Eisele | |
Răcire interioară | nu | |
Tip produs | Disc de circular |
Cod articol | 177050 225X2 | |
EAN / GTIN | 4045197700445 | |
Număr producător | 177050 225X2 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Disc de circular fin, ⌀×grosime: 225X2mm
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
67,60 €
37,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
68,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Răcire interioară | nu | nu |
Recomandat pentru marca de ferăstraie | Eisele | Eisele |
Materialul sculei | HSS | HSS |
Grosime | 2 mm | 2 mm |
Număr de dinţi Z | 180 | 180 |
Tip produs | Disc de circular | Disc de circular |
Cerc de dispunere al găurilor de antrenare | 55 mm | 55; 64 mm |