{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ | 400 mm | |
Grosime | 3 mm | |
Materialul sculei | HSS | |
⌀ găurii | 50 mm | |
Număr de dinţi Z | 180 | |
Pas t | 7 mm | |
Număr de găuri de antrenare | 4 | |
⌀ gaură de antrenare | 15 mm | |
Cerc de dispunere al găurilor de antrenare | 80 mm | |
Recomandat pentru marca de ferăstraie | Kaltenbach | |
Răcire interioară | nu | |
Tip produs | Disc de circular |
Cod articol | 177050 400X3/G | |
EAN / GTIN | 4045197700513 | |
Număr producător | 177050 400X3/G |