{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ | 225 mm | |
Grosime | 2 mm | |
Materialul sculei | HSS | |
⌀ găurii | 32 mm | |
Număr de dinţi Z | 180 | |
Pas t | 4 mm | |
Număr de găuri de antrenare | 2 | |
⌀ gaură de antrenare | 8 mm | |
Cerc de dispunere al găurilor de antrenare | 45 mm | |
Recomandat pentru marca de ferăstraie | Eisele | |
Răcire interioară | nu | |
Tip produs | Disc de circular |
Cod articol | 177050 225X2/K | |
EAN / GTIN | 4045197095374 | |
Număr producător | 177050 225X2/K |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Disc de circular fin 225X2/K mm
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat
67,60 €
28,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
138 livrabil imediat
67,60 €
27,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
67,60 €
27,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ găurii | 32 | 32 | 32 |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Recomandat pentru marca de ferăstraie | Eisele | Eisele | Eisele |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS |
Grosime | 2 | 2 | 2 |
Număr de găuri de antrenare | 2 | 2 | 2 |
Cerc de dispunere al găurilor de antrenare | 45 | 45 | 45 |