{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ | 250 mm | |
Grosime | 2 mm | |
Materialul sculei | HSS | |
⌀ găurii | 40 mm | |
Număr de dinţi Z | 100 | |
Pas t | 8 mm | |
Număr de găuri de antrenare | 2; 4 | |
⌀ gaură de antrenare | 8; 12 mm | |
Cerc de dispunere al găurilor de antrenare | 55; 64 mm | |
Recomandat pentru marca de ferăstraie | Eisele | |
recomandat pentru material | Metal | |
Răcire interioară | nu | |
Tip produs | Disc de circular |
Cod articol | 177450 250X2 | |
EAN / GTIN | 4045197700629 | |
Număr producător | 177450 250X2 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Disc de circular grosier, ⌀×grosime: 250X2mm
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
71,80 €
30,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
77,10 €
57,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ | 250 mm | 250 mm |
⌀ găurii | 40 mm | 40 mm |
Răcire interioară | nu | nu |
Grosime | 2 mm | 2 mm |
Pas t | 8 mm | 8 mm |
⌀ gaură de antrenare | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
Cerc de dispunere al găurilor de antrenare | 55; 64 mm | 55; 64 mm |