{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ | 225 mm | |
Grosime | 2 mm | |
Materialul sculei | HSS | |
⌀ găurii | 32 mm | |
Număr de dinţi Z | 180 | |
Pas t | 4 mm | |
Număr de găuri de antrenare | 2 | |
⌀ gaură de antrenare | 8 mm | |
Cerc de dispunere al găurilor de antrenare | 45 mm | |
Recomandat pentru marca de ferăstraie | Eisele | |
Răcire interioară | nu | |
Tip produs | Disc de circular |
Cod articol | 177000 225X2/K | |
EAN / GTIN | 4045197244895 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disc de circular fin 225X2/K mm
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
119,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
67,60 €
28,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Răcire interioară | nu | nu |
Recomandat pentru marca de ferăstraie | Eisele | Eisele |
Pas t | 4 | 4 |
Număr de dinţi Z | 180 | 180 |
Număr de găuri de antrenare | 2 | 2 |
⌀ gaură de antrenare | 8 | 8 |
Cerc de dispunere al găurilor de antrenare | 45 | 45 |