{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 25 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Diviziunea tăişului lamatorului | inegal | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Coadă tip | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 3,8 mm | |
Lungimea totală L | 67 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Pentru şuruburi cu cap înecat DIN 7991 | M12 | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Toleranţa arborelui | h9 | |
Inel colorat | verde | |
Serie | Pro Steel | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150184 25 | |
EAN / GTIN | 4062406524494 | |
Număr producător | 150184 25 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Teşitor de precizie cu divizare inegală şi cu 3 suprafeţe de prindere 90° 25 mm
La cerere
În stoc
466 livrabil imediat
50,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
840 livrabil imediat
87,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
263 livrabil imediat
41,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
82 livrabil imediat
87,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
101,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
120 livrabil imediat
87,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ exterior | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Inel colorat | verde | verde | fără | verde | verde | albastru |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 60 grad | 90 grad | 90 grad |
Standard | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 334 | Normă de lucru | DIN 335 C |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 6,3 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |