{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 15 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Diviziunea tăişului lamatorului | inegal | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Coadă tip | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 3,2 mm | |
Lungimea totală L | 60 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Pentru şuruburi cu cap înecat ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M8 | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,12 mm/rot | |
Toleranţa arborelui | h9 | |
Inel colorat | verde | |
Serie | Pro Steel | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150184 15 | |
EAN / GTIN | 4062406524449 | |
Număr producător | 150184 15 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Teşitor de precizie cu divizare inegală şi cu 3 suprafeţe de prindere 90°, TiAlN, ⌀ exterior Dc: 15mm
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
25,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
841 livrabil imediat
18,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
170 livrabil imediat
43,67 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.181 livrabil imediat
13,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
425 livrabil imediat
26,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
255 livrabil imediat
22,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
282 livrabil imediat
46,56 €
29,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
493 livrabil imediat
49,96 €
31,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
HOLEX Pro Steel Teşitor conic de precizie cu dantură divizată inegal 90°, TiAlN, ⌀ exterior Dc: 15mm
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
23,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | verde | fără | verde | fără | verde | fără | verde | verde | verde |
Lungimea totală L | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Standard | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |