GARANT Master Tap INOX Tarod de maşină HSS-E-PM, TiAlN, UNC: 2-56

Cod articol: 137857 2-56
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

UNC Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: UNC
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: DIN 371
  • Clasa de toleranţă: 2BX

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Tap
Dimensiunea filetului 2-56 UNC
Strat de acoperire TiAlN
Tip de filet UNC
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E PM
Standard DIN 371
Clasa de toleranţă 2BX
Forma conului de atac C
Unghiul elicei 45 grad
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Până la 2,5×D la gaură înfundată
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 0,454 mm
Pasi/inch 56
⌀ Filet 2,18 mm
Lungimea totală L 45 mm
⌀ cozii Ds 2,8 mm
Pătrat coadă □ 2,1 mm
⌀ găurii de centrare 1,85 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Număr caneluri de pretensionare 3
Inel colorat albastru
Număr de dinţi Z 3
Adâncimea filetului 5,45 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 137857 2-56
EAN / GTIN 4062406208110
Număr producător 137857 2-56

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
28
Oţel < 750 N/mm²
P
23
Oţel < 900 N/mm²
P
23
Oţel < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Tarod performant, elaborat special pentru utilizarea în condiţii de siguranţă în oţeluri rezistente la rugină şi acizi precum şi în materiale duplex. Spiralizarea la 45° a canalelor pentru evacuarea aşchiilor favorizează în special formarea aşchiilor în oţeluri CrNi ductile, austenitice.
  • Materialul sculei aşchietoare HSS-E-PM, pentru un nivel ridicat al rezistenţei la uzură.
  • Acoperirea specială în strat multiplu TiAlN, de cea mai nouă generaţie.
  • Geometrie parametrizată a suprafeţei de degajare, pentru formare optimă a aşchiilor şi stabilitate la răsucire.

Aplicaţie:

Pentru filet cu pas grosier conform standardului UNC ASME − B1.1.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


GARANT Master Tap INOX Tarod de maşină HSS-E-PM, TiAlN, UNC: 2-56

GARANT Master Tap INOX Tarod de maşină HSS-E-PM, TiAlN, UNC: 2-56

La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
46,66 €
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat
42,13 €
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
42,13 €
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat
46,66 €
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
20,90 €
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
23,30 €
Număr caneluri de pretensionare 3 3 2 2 2 2
Lungimea totală L 45 mm 45 mm 45 mm 46 mm 45 mm 46 mm
Tip de filet UNC UNC UNC UNC UNC UNC
Dimensiunea filetului 2-56 UNC 2-56 UNC 2-56 UNC 2-56 UNC 2-56 UNC 2-56 UNC
Răcire interioară nu nu nu nu nu nu
⌀ cozii Ds 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm
Tip produs Tarod Tarod Tarod Tarod Tarod Tarod

Din aceeași serie "Master Tap" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături