{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Tap | |
Dimensiunea filetului | 5/16-18 UNC | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | UNC | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 371 | |
Clasa de toleranţă | 2BX | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2,5×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,411 mm | |
Pasi/inch | 18 | |
⌀ Filet | 7,94 mm | |
Lungimea totală L | 90 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Pătrat coadă □ | 6,2 mm | |
⌀ găurii de centrare | 6,6 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | albastru | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 19,85 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 137857 5/16-18 | |
EAN / GTIN | 4062406210076 | |
Număr producător | 137857 5/16-18 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap INOX Tarod de maşină HSS-E-PM 5/16-18
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat
43,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
42,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
42,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat
45,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
21,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
23,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică |
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | AlTiX | AlTiX | TiN | TiN |
Tip de filet | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC |
Pas filet | 1,411 mm | 1,411 mm | 1,411 mm | 1,411 mm | 1,411 mm | 1,411 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Clasa de toleranţă | 2BX | 2BX | 2BX | 2BX | 2B | 2B |