GARANT Master Tap INOX Tarod de maşină HSS-E-PM 7/16-14

Cod articol: 137857 7/16-14
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

UNC Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: UNC
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: DIN 376
  • Clasa de toleranţă: 2BX

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Tap
Dimensiunea filetului 7/16-14 UNC
Strat de acoperire TiAlN
Tip de filet UNC
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E PM
Standard DIN 376
Clasa de toleranţă 2BX
Forma conului de atac C
Unghiul elicei 45 grad
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Până la 2,5×D la gaură înfundată
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 1,814 mm
Pasi/inch 14
⌀ Filet 11,11 mm
Lungimea totală L 100 mm
⌀ cozii Ds 8 mm
Pătrat coadă □ 6,2 mm
⌀ găurii de centrare 9,4 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Număr caneluri de pretensionare 4
Inel colorat albastru
Număr de dinţi Z 4
Adâncimea filetului 27,78 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 137857 7/16-14
EAN / GTIN 4062406210090
Număr producător 137857 7/16-14

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
28
Oţel < 750 N/mm²
P
23
Oţel < 900 N/mm²
P
23
Oţel < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Tarod performant, elaborat special pentru utilizarea în condiţii de siguranţă în oţeluri rezistente la rugină şi acizi precum şi în materiale duplex. Spiralizarea la 45° a canalelor pentru evacuarea aşchiilor favorizează în special formarea aşchiilor în oţeluri CrNi ductile, austenitice.
  • Materialul sculei aşchietoare HSS-E-PM, pentru un nivel ridicat al rezistenţei la uzură.
  • Acoperirea specială în strat multiplu TiAlN, de cea mai nouă generaţie.
  • Geometrie parametrizată a suprafeţei de degajare, pentru formare optimă a aşchiilor şi stabilitate la răsucire.

Aplicaţie:

Pentru filet cu pas grosier conform standardului UNC ASME − B1.1.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Tap" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături