GARANT Master Tap Tarod de maşină HSS-E-PM extra lung Forma C 6HX M3

Cod articol: 134680 M3
La cerere
În stoc
94 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Normă pentru filet: DIN 13

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Dimensiunea filetului M3
    Strat de acoperire AlTiX
    Tip de filet M
    Unghi al flancurilor 60 grad
    Materialul sculei HSS E PM
    Standard Normă de fabricaţie
    Normă pentru filet DIN 13
    Clasa de toleranţă ISO 2X 6HX
    Unghiul elicei 40 grad
    Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
    Răcire interioară nu
    Utilizare la tipul de găurire Până la 2,5×D la gaură înfundată
    Direcţie de tăiere pe dreapta
    Pas filet 0,5 mm
    Lungimea totală L 100 mm
    ⌀ cozii Ds 3,5 mm
    Pătrat coadă □ 2,7 mm
    ⌀ găurii de centrare 2,5 mm
    ⌀ Filet 3 mm
    Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
    Număr caneluri de pretensionare 3
    Inel colorat verde
    Serie Master Tap
    Număr de dinţi Z 3
    Adâncimea filetului 7,5 mm
    Tip produs Tarod

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 134680 M3
    EAN / GTIN 4045197899811
    Număr producător 134680 M3

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    24
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    28
    Alu > 10% Si
    N
    16
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    24
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    24
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    20
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    10
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    6
    INOX < 900 N/mm²
    M
    8
    INOX > 900 N/mm²
    M
    6
    GG(G)
    K
    16
    CuZn
    N
    16
    Uni
     
    Ulei
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Tarod universal, conceput pentru utilizarea într-o gamă largă de materiale cu siguranţă mare de proces.
    • Materialul sculei aşchietoare HSS-E-PM, pentru un nivel ridicat al rezistenţei la uzură.
    • Valori de frecare reduse datorită noului strat de acoperire ultraperformant.
    • Geometrie specială pentru evacuarea optimă a aşchiilor.

    Cu coadă foarte lungă.
    Coadă conform DIN 371.

    Avantaj:

    Recomandat îndeosebi pentru filetarea în zonele foarte greu accesibile.

    Descărcări și documente

    Din aceeași serie "Master Tap" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături