{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Tap | |
Dimensiunea filetului | 7/8-9 UNC | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | UNC | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 376 | |
Clasa de toleranţă | 2BX | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2,5×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 2,822 mm | |
Pasi/inch | 9 | |
⌀ Filet | 22,23 mm | |
Lungimea totală L | 140 mm | |
⌀ cozii Ds | 18 mm | |
Pătrat coadă □ | 14,5 mm | |
⌀ găurii de centrare | 19,5 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Inel colorat | albastru | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Adâncimea filetului | 55,56 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 137857 7/8-9 | |
EAN / GTIN | 4062406210137 | |
Număr producător | 137857 7/8-9 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap INOX Tarod de maşină HSS-E-PM, TiAlN, UNC: 7/8-9
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
120,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
169,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
169,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
146,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
105,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
111,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | albastru | albastru | verde | verde | verde | verde |
Pasi/inch | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
⌀ Filet | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Clasa de toleranţă | 2BX | 2BX | 2BX | 2BX | 2B | 2B |
Tip produs | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod |