{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Tap | |
Dimensiunea filetului | 7/8-9 UNC | |
Strat de acoperire | TiN | |
Tip de filet | UNC | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Clasa de toleranţă | 2B | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 2,822 mm | |
Pasi/inch | 9 | |
⌀ Filet | 22,23 mm | |
Lungimea totală L | 140 mm | |
⌀ cozii Ds | 18 mm | |
Pătrat coadă □ | 14,5 mm | |
⌀ găurii de centrare | 19,5 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | verde | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 66,69 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 133375 7/8-9 | |
EAN / GTIN | 4062406374303 | |
Număr producător | 133375 7/8-9 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Tap Tarod de maşină HSS-E 7/8-9
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
105,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
169,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
120,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
169,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
146,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
111,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | verde | albastru | albastru | verde | verde | verde |
Unghi al flancurilor | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
⌀ Filet | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Dimensiunea filetului | 7/8-9 UNC | 7/8-9 UNC | 7/8-9 UNC | 7/8-9 UNC | 7/8-9 UNC | 7/8-9 UNC |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Clasa de toleranţă | 2B | 2BX | 2BX | 2BX | 2BX | 2B |
Tip produs | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod |