{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Tap | |
Dimensiunea filetului | 3/8-16 UNC | |
Strat de acoperire | TiN | |
Tip de filet | UNC | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Clasa de toleranţă | 2B | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,588 mm | |
Pasi/inch | 16 | |
⌀ Filet | 9,53 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
⌀ cozii Ds | 7 mm | |
Pătrat coadă □ | 5,5 mm | |
⌀ găurii de centrare | 8 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | verde | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 28,59 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 133375 3/8-16 | |
EAN / GTIN | 4062406374266 | |
Număr producător | 133375 3/8-16 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Tap Tarod de maşină HSS-E, TiN, UNC: 3/8-16
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
24,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
51,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
50,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
126 livrabil imediat
50,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
113 livrabil imediat
51,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
26,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | verde | albastru | albastru | verde | verde | verde |
Lungimea totală L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Tip de filet | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Materialul sculei | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |
Clasa de toleranţă | 2B | 2BX | 2BX | 2BX | 2BX | 2B |
Tip produs | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod |