{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Tap | |
Dimensiunea filetului | 3/8-16 UNC | |
Strat de acoperire | AlTiX | |
Tip de filet | UNC | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 371 | |
Clasa de toleranţă | 2BX | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,588 mm | |
Pasi/inch | 16 | |
⌀ Filet | 9,53 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Pătrat coadă □ | 8 mm | |
⌀ găurii de centrare | 8 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | verde | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 28,59 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 133360 3/8-16 | |
EAN / GTIN | 4045197901705 | |
Număr producător | 133360 3/8-16 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap Tarod de maşină HSS-E-PM 3/8-16
La cerere
În stoc
126 livrabil imediat
50,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
51,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat
50,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
144 livrabil imediat
51,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat
24,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
26,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr caneluri de pretensionare | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Strat de acoperire | AlTiX | TiAlN | TiAlN | AlTiX | TiN | TiN |
Pasi/inch | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Dimensiunea filetului | 3/8-16 UNC | 3/8-16 UNC | 3/8-16 UNC | 3/8-16 UNC | 3/8-16 UNC | 3/8-16 UNC |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ găurii de centrare | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
⌀ cozii Ds | 10 mm | 9 mm | 9 mm | 10 mm | 7 mm | 7 mm |