{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Tap | |
Dimensiunea filetului | 10-24 UNC | |
Strat de acoperire | AlTiX | |
Tip de filet | UNC | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 371 | |
Clasa de toleranţă | 2BX | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,058 mm | |
Pasi/inch | 24 | |
⌀ Filet | 4,83 mm | |
Lungimea totală L | 70 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Pătrat coadă □ | 4,9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 3,9 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | verde | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 14,49 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 133360 10-24 | |
EAN / GTIN | 4045197901668 | |
Număr producător | 133360 10-24 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap Tarod de maşină HSS-E-PM 10-24
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
29,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
29,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
36,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat
39,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
14,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
16,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma conului de atac | B | B | C | C | B | C |
Pasi/inch | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
⌀ găurii de centrare | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm |
Pătrat coadă □ | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 2,5×D la gaură înfundată | Până la 2,5×D la gaură înfundată | Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 2,5×D la gaură înfundată |
Serie | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Pro Tap | Pro Tap |
Tip produs | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod |