{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Tap | |
Dimensiunea filetului | 2-56 UNC | |
Strat de acoperire | TiN | |
Tip de filet | UNC | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Clasa de toleranţă | 2B | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2,5×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,454 mm | |
Pasi/inch | 56 | |
⌀ Filet | 2,18 mm | |
Lungimea totală L | 46 mm | |
⌀ cozii Ds | 2,8 mm | |
Pătrat coadă □ | 2,1 mm | |
⌀ găurii de centrare | 1,85 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 2 | |
Inel colorat | verde | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Adâncimea filetului | 5,45 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 137910 2-56 | |
EAN / GTIN | 4062406373511 | |
Număr producător | 137910 2-56 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Tap Tarod de maşină HSS-E, TiN, UNC: 2-56
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
23,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat
42,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
46,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
42,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
46,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
20,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr caneluri de pretensionare | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică |
Dimensiunea filetului | 2-56 UNC | 2-56 UNC | 2-56 UNC | 2-56 UNC | 2-56 UNC | 2-56 UNC |
⌀ găurii de centrare | 1,85 mm | 1,85 mm | 1,85 mm | 1,85 mm | 1,85 mm | 1,85 mm |
Pătrat coadă □ | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm |
Materialul sculei | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |
Tip produs | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod |