{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Tap | |
Dimensiunea filetului | 4-40 UNC | |
Strat de acoperire | TiN | |
Tip de filet | UNC | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Clasa de toleranţă | 2B | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2,5×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,635 mm | |
Pasi/inch | 40 | |
⌀ Filet | 2,84 mm | |
Lungimea totală L | 56 mm | |
⌀ cozii Ds | 3,5 mm | |
Pătrat coadă □ | 2,7 mm | |
⌀ găurii de centrare | 2,35 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 2 | |
Inel colorat | verde | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Adâncimea filetului | 7,1 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 137910 4-40 | |
EAN / GTIN | 4062406374785 | |
Număr producător | 137910 4-40 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Tap Tarod de maşină HSS-E, TiN, UNC: 4-40
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
15,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
36,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
98 livrabil imediat
28,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
91 livrabil imediat
28,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
93 livrabil imediat
40,27 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat
13,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică |
Unghi al flancurilor | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
Pasi/inch | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Tip de filet | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Standard | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Serie | Pro Tap | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Pro Tap |