{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Tap | |
Dimensiunea filetului | 4-40 UNC | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | UNC | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 371 | |
Clasa de toleranţă | 2BX | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,635 mm | |
Pasi/inch | 40 | |
⌀ Filet | 2,84 mm | |
Lungimea totală L | 56 mm | |
⌀ cozii Ds | 3,5 mm | |
Pătrat coadă □ | 2,7 mm | |
⌀ găurii de centrare | 2,35 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | albastru | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 8,52 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 133356 4-40 | |
EAN / GTIN | 4062406209490 | |
Număr producător | 133356 4-40 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap INOX Tarod de maşină HSS-E-PM 4-40
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat
28,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
36,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
99 livrabil imediat
28,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
40,27 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat
13,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
15,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr caneluri de pretensionare | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inel colorat | albastru | albastru | verde | verde | verde | verde |
Tip de filet | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC |
⌀ găurii de centrare | 2,35 mm | 2,35 mm | 2,35 mm | 2,35 mm | 2,35 mm | 2,35 mm |
Pătrat coadă □ | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
Adâncimea filetului | 8,52 mm | 7,1 mm | 8,52 mm | 7,1 mm | 8,52 mm | 7,1 mm |
Serie | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Pro Tap | Pro Tap |