{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Tap | |
Dimensiunea filetului | 1/4-20 UNC | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | UNC | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 371 | |
Clasa de toleranţă | 2BX | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,27 mm | |
Pasi/inch | 20 | |
⌀ Filet | 6,35 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 7 mm | |
Pătrat coadă □ | 5,5 mm | |
⌀ găurii de centrare | 5,1 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | albastru | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 19,05 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 133356 1/4-20 | |
EAN / GTIN | 4062406209551 | |
Număr producător | 133356 1/4-20 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap INOX Tarod de maşină HSS-E-PM 1/4-20
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
30,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
38,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
30,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
43,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat
15,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
100 livrabil imediat
16,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma conului de atac | B | C | B | C | B | C |
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică |
Unghi al flancurilor | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
Tip de filet | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 2,5×D la gaură înfundată | Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 2,5×D la gaură înfundată | Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 2,5×D la gaură înfundată |