{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Tap | |
Dimensiunea filetului | 3/4-10 UNC | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | UNC | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 376 | |
Clasa de toleranţă | 2BX | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 2,54 mm | |
Pasi/inch | 10 | |
⌀ Filet | 19,05 mm | |
Lungimea totală L | 125 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Pătrat coadă □ | 11 mm | |
⌀ găurii de centrare | 16,5 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | albastru | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 57,15 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 133356 3/4-10 | |
EAN / GTIN | 4062406209612 | |
Număr producător | 133356 3/4-10 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap INOX Tarod de maşină HSS-E-PM 3/4-10
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
115,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
95,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
115,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat
112,27 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
84,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
89,23 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Unghi al flancurilor | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
⌀ Filet | 19,05 mm | 19,05 mm | 19,05 mm | 19,05 mm | 19,05 mm | 19,05 mm |
Pas filet | 2,54 mm | 2,54 mm | 2,54 mm | 2,54 mm | 2,54 mm | 2,54 mm |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Materialul sculei | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E |