{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Tap | |
Dimensiunea filetului | 6-32 UNC | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | UNC | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 371 | |
Clasa de toleranţă | 2BX | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,794 mm | |
Pasi/inch | 32 | |
⌀ Filet | 3,51 mm | |
Lungimea totală L | 56 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Pătrat coadă □ | 3 mm | |
⌀ găurii de centrare | 2,85 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | albastru | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 10,53 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 133356 6-32 | |
EAN / GTIN | 4062406209513 | |
Număr producător | 133356 6-32 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap INOX Tarod de maşină HSS-E-PM 6-32
La cerere
În stoc
101 livrabil imediat
32,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat
33,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
104 livrabil imediat
32,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
133 livrabil imediat
37,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat
16,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
16,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | AlTiX | AlTiX | TiN | TiN |
Lungimea totală L | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
⌀ Filet | 3,51 mm | 3,51 mm | 3,51 mm | 3,51 mm | 3,51 mm | 3,51 mm |
Dimensiunea filetului | 6-32 UNC | 6-32 UNC | 6-32 UNC | 6-32 UNC | 6-32 UNC | 6-32 UNC |
⌀ găurii de centrare | 2,85 mm | 2,85 mm | 2,85 mm | 2,85 mm | 2,85 mm | 2,85 mm |
Clasa de toleranţă | 2BX | 2BX | 2BX | 2BX | 2B | 2B |