{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Tap | |
Dimensiunea filetului | 6-32 UNC | |
Strat de acoperire | AlTiX | |
Tip de filet | UNC | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Norm | DIN 371 | |
Clasa de toleranţă | 2BX | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2,5×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,794 mm | |
Pasi/inch | 32 | |
⌀ Filet | 3,51 mm | |
Lungimea totală L | 56 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Pătrat coadă □ | 3 mm | |
⌀ găurii de centrare | 2,85 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 2 | |
Inel colorat | verde | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Adâncimea filetului | 27,78 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 137870 6-32 | |
EAN / GTIN | 4045197901521 | |
Număr producător | 137870 6-32 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap Tarod de maşină HSS-E-PM 6-32
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat
37,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
23,61 €
10,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat
33,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
16,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
13,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională |
Strat de acoperire | AlTiX | neacoperită | neacoperită | TiAlN | TiN | neacoperit |
Norm | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Pătrat coadă □ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Adâncimea filetului | 27,78 | 7,02 | 7,02 | 27,78 | 27,78 | 27,78 |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2,5×D la gaură înfundată | până la 2×D la gaură înfundată | până la 2×D la gaură înfundată | Până la 2,5×D la gaură înfundată | Până la 2,5×D la gaură înfundată | Până la 2,5×D la gaură înfundată |
⌀ cozii Ds | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |