GARANT Master Tap Tarod de maşină HSS-E-PM extralung Forma B 6HX M3

Cod articol: 131770 M3
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Normă pentru filet: DIN 13

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Dimensiunea filetului M3
    Strat de acoperire AlTiX
    Tip de filet M
    Unghi al flancurilor 60 grad
    Materialul sculei HSS E PM
    Standard Normă de fabricaţie
    Normă pentru filet DIN 13
    Clasa de toleranţă ISO 2X 6HX
    Forma conului de atac B
    Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
    Răcire interioară nu
    Utilizare la tipul de găurire Până la 3×D la gaură străpunsă
    Direcţie de tăiere pe dreapta
    Pas filet 0,5 mm
    Lungimea totală L 100 mm
    ⌀ cozii Ds 3,5 mm
    Pătrat coadă □ 2,7 mm
    ⌀ găurii de centrare 2,5 mm
    ⌀ Filet 3 mm
    Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
    Număr caneluri de pretensionare 3
    Inel colorat verde
    Serie Master Tap
    Număr de dinţi Z 3
    Adâncimea filetului 9 mm
    Tip produs Tarod

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 131770 M3
    EAN / GTIN 4045197899828
    Număr producător 131770 M3

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    24
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    28
    Alu > 10% Si
    N
    16
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    24
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    24
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    20
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    10
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    6
    INOX < 900 N/mm²
    M
    8
    INOX > 900 N/mm²
    M
    6
    GG(G)
    K
    16
    CuZn
    N
    16
    Uni
     
    Ulei
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Tarod universal, conceput pentru utilizarea într-o gamă largă de materiale cu siguranţă mare de proces.
    • Materialul sculei aşchietoare HSS-E-PM, pentru un nivel ridicat al rezistenţei la uzură.
    • Valori de frecare reduse datorită noului strat de acoperire ultraperformant.
    • Geometrie specială pentru evacuarea optimă a aşchiilor.
    Coadă conform DIN 371.

    Avantaj:

    Recomandat îndeosebi pentru filetarea în zonele foarte greu accesibile.

    Descărcări și documente

    Din aceeași serie "Master Tap" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături