{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Tap | |
Dimensiunea filetului | 1/2-13 UNC | |
Strat de acoperire | AlTiX | |
Tip de filet | UNC | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 376 | |
Clasa de toleranţă | 2BX | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2,5×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,954 mm | |
Pasi/inch | 13 | |
⌀ Filet | 12,7 mm | |
Lungimea totală L | 110 mm | |
⌀ cozii Ds | 9 mm | |
Pătrat coadă □ | 7 mm | |
⌀ găurii de centrare | 10,8 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | verde | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 31,75 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 137870 1/2-13 | |
EAN / GTIN | 4045197901590 | |
Număr producător | 137870 1/2-13 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap Tarod de maşină HSS-E-PM, AlTiX, UNC: 1/2-13
La cerere
În stoc
127 livrabil imediat
69,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
65,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
79,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
79,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
41,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
43,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr caneluri de pretensionare | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ Filet | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Tip de filet | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC |
⌀ găurii de centrare | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Clasa de toleranţă | 2BX | 2BX | 2BX | 2BX | 2B | 2B |
Tip produs | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod |