{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Tap | |
Dimensiunea filetului | 2-56 UNC | |
Strat de acoperire | AlTiX | |
Tip de filet | UNC | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 371 | |
Clasa de toleranţă | 2BX | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2,5×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,453 mm | |
Pasi/inch | 56 | |
⌀ Filet | 2,18 mm | |
Lungimea totală L | 46 mm | |
⌀ cozii Ds | 2,8 mm | |
Pătrat coadă □ | 2,1 mm | |
⌀ găurii de centrare | 1,85 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 2 | |
Inel colorat | verde | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Adâncimea filetului | 5,45 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 137870 2-56 | |
EAN / GTIN | 4045197899873 | |
Număr producător | 137870 2-56 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap Tarod de maşină HSS-E-PM 2-56
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat
45,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
45,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
22,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | AlTiX | TiAlN | TiN |
⌀ Filet | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
Tip de filet | UNC | UNC | UNC |
⌀ găurii de centrare | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
⌀ cozii Ds | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Serie | Master Tap | Master Tap | Pro Tap |
Tip produs | Tarod | Tarod | Tarod |