{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Tap | |
Dimensiunea filetului | 12-24 UNC | |
Strat de acoperire | TiN | |
Tip de filet | UNC | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Clasa de toleranţă | 2B | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2,5×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,058 mm | |
Pasi/inch | 24 | |
⌀ Filet | 5,49 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Pătrat coadă □ | 4,9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 4,5 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 2 | |
Inel colorat | verde | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Adâncimea filetului | 13,7 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 137910 12-24 | |
EAN / GTIN | 4062406374822 | |
Număr producător | 137910 12-24 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Tap Tarod de maşină HSS-E 12-24
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
16,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
30,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
173 livrabil imediat
38,63 €
17,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
30,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
96 livrabil imediat
42,13 €
18,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
15,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Număr caneluri de pretensionare | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică |
⌀ Filet | 5,49 mm | 5,49 mm | 5,49 mm | 5,49 mm | 5,49 mm | 5,49 mm |
Dimensiunea filetului | 12-24 UNC | 12-24 UNC | 12-24 UNC | 12-24 UNC | 12-24 UNC | 12-24 UNC |
Standard | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Materialul sculei | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |