{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Tap | |
Dimensiunea filetului | 8-32 UNC | |
Strat de acoperire | TiN | |
Tip de filet | UNC | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Clasa de toleranţă | 2B | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2,5×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,794 mm | |
Pasi/inch | 32 | |
⌀ Filet | 4,16 mm | |
Lungimea totală L | 63 mm | |
⌀ cozii Ds | 4,5 mm | |
Pătrat coadă □ | 3,4 mm | |
⌀ găurii de centrare | 3,5 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 2 | |
Inel colorat | verde | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Adâncimea filetului | 10,4 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 137910 8-32 | |
EAN / GTIN | 4062406374808 | |
Număr producător | 137910 8-32 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Tap Tarod de maşină HSS-E 8-32
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
15,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
28,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
33,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat
28,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat
41,61 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
76 livrabil imediat
14,14 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma conului de atac | C | B | C | B | C | B |
Pasi/inch | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Pas filet | 0,794 mm | 0,794 mm | 0,794 mm | 0,794 mm | 0,794 mm | 0,794 mm |
Standard | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
⌀ cozii Ds | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Serie | Pro Tap | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Pro Tap |