{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Tap | |
Dimensiunea filetului | 5/8-11 UNC | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | UNC | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 376 | |
Clasa de toleranţă | 2BX | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2,5×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 2,309 mm | |
Pasi/inch | 11 | |
⌀ Filet | 15,88 mm | |
Lungimea totală L | 110 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Pătrat coadă □ | 9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 13,5 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Inel colorat | albastru | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Adâncimea filetului | 39,7 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 137857 5/8-11 | |
EAN / GTIN | 4062406210113 | |
Număr producător | 137857 5/8-11 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap INOX Tarod de maşină HSS-E-PM 5/8-11
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
83,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
100,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
100,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
115 livrabil imediat
91,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
49,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
52,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr caneluri de pretensionare | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Dimensiunea filetului | 5/8-11 UNC | 5/8-11 UNC | 5/8-11 UNC | 5/8-11 UNC | 5/8-11 UNC | 5/8-11 UNC |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Standard | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
⌀ cozii Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Serie | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Pro Tap | Pro Tap |