{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M30×1,5 | |
Strat de acoperire | AlTiX | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 374 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,5 mm | |
Lungimea totală L | 150 mm | |
⌀ cozii Ds | 22 mm | |
Pătrat coadă □ | 18 mm | |
⌀ găurii de centrare | 28,5 mm | |
⌀ Filet | 30 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Inel colorat | verde | |
Serie | Master Tap | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Adâncimea filetului | 90 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 132905 30X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197901088 | |
Număr producător | 132905 30X1,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap Tarod de maşină HSS-E-PM 6HX 30X1,5
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
258,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
562,38 €
159,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
286,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
221,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
281,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma conului de atac | B | B | B | B | B |
Inel colorat | verde | roşu | albastru | verde | roşu |
⌀ Filet | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Pas filet | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
⌀ găurii de centrare | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
⌀ cozii Ds | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Tip produs | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod |