{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M24×1,5 | |
Strat de acoperire | AlTiX | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 374 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,5 mm | |
Lungimea totală L | 140 mm | |
⌀ cozii Ds | 18 mm | |
Pătrat coadă □ | 14,5 mm | |
⌀ găurii de centrare | 22,5 mm | |
⌀ Filet | 24 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Inel colorat | verde | |
Serie | Master Tap | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Adâncimea filetului | 72 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 132905 24X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197901064 | |
Număr producător | 132905 24X1,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap Tarod de maşină HSS-E-PM 6HX 24X1,5
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
201,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
141,11 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
221,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
226,60 €
94,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
241 livrabil imediat
127,40 €
76,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
195,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi al flancurilor | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
Lungimea totală L | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
⌀ Filet | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Tip de filet | MF | MF | MF | MF-LH | MF | MF |
Pas filet | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
⌀ găurii de centrare | 22,5 mm | 22,5 mm | 22,5 mm | 22,5 mm | 22,5 mm | 22,5 mm |
Tip produs | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod |