{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M18×1 | |
Strat de acoperire | AlTiX | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 374 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1 mm | |
Lungimea totală L | 110 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Pătrat coadă □ | 11 mm | |
⌀ găurii de centrare | 16,5 mm | |
⌀ Filet | 18 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Inel colorat | verde | |
Serie | Master Tap | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Adâncimea filetului | 54 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 132905 18X1 | |
EAN / GTIN | 4062406278908 | |
Număr producător | 132905 18X1 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap Tarod de maşină HSS-E-PM 6HX 18X1
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
114,33 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
107 livrabil imediat
78,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
51,79 €
37,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 110 | 110 | 110 |
Tip de filet | MF | MF | MF |
Standard | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Tip produs | Tarod | Tarod | Tarod |