{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M22×1,5 | |
Strat de acoperire | AlTiX | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 374 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,5 mm | |
Lungimea totală L | 125 mm | |
⌀ cozii Ds | 18 mm | |
Pătrat coadă □ | 14,5 mm | |
⌀ găurii de centrare | 20,5 mm | |
⌀ Filet | 22 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Inel colorat | verde | |
Serie | Master Tap | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Adâncimea filetului | 66 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 132905 22X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197901057 | |
Număr producător | 132905 22X1,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap Tarod de maşină HSS-E-PM 6HX 22X1,5
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
163,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
128,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
179,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
112,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma conului de atac | B | B | B | B |
Număr de dinţi Z | 4 | 3 | 4 | 4 |
Unghi al flancurilor | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
⌀ Filet | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Dimensiunea filetului | M22×1,5 | M22×1,5 | M22×1,5 | M22×1,5 |
Pătrat coadă □ | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm |
Tip produs | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod |