{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M26×1,5 | |
Strat de acoperire | AlTiX | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 374 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,5 mm | |
Lungimea totală L | 140 mm | |
⌀ cozii Ds | 18 mm | |
Pătrat coadă □ | 14,5 mm | |
⌀ găurii de centrare | 24,5 mm | |
⌀ Filet | 26 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Inel colorat | verde | |
Serie | Master Tap | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Adâncimea filetului | 78 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 132905 26X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197901071 | |
Număr producător | 132905 26X1,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap Tarod de maşină HSS-E-PM 6HX 26X1,5
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
212,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
234,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
95 livrabil imediat
183,04 €
109,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
230,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi al flancurilor | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
Lungimea totală L | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
⌀ Filet | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Materialul sculei | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 3×D la gaură străpunsă |
⌀ cozii Ds | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Serie | Master Tap | Master Tap | Pro Tap | Master Tap |