{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M20×1,5 | |
Strat de acoperire | AlTiX | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 374 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,5 mm | |
Lungimea totală L | 125 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Pătrat coadă □ | 12 mm | |
⌀ găurii de centrare | 18,5 mm | |
⌀ Filet | 20 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Inel colorat | verde | |
Serie | Master Tap | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Adâncimea filetului | 60 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 132905 20X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197901040 | |
Număr producător | 132905 20X1,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap Tarod de maşină HSS-E-PM 6HX, AlTiX, MF: 20X1,5
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
131,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
108,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
145,23 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
90,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma conului de atac | B | B | B | B |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | 3 | 4 | 4 |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică |
Inel colorat | verde | albastru | albastru | verde |
Lungimea totală L | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
⌀ Filet | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Standard | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |