{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 9,1 mm | |
Strat de acoperire | DLC | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 12×D | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 106,4 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 120 mm | |
Lungimea totală L | 162 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în aluminiu cu aşchii scurte | 0,55 mm/rot | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123179 9,1 | |
EAN / GTIN | 4045197760197 | |
Număr producător | 123179 9,1 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu VHM HPC Weldon DIN 6535 HB 9,1 mm
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
317,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
237,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
280,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
330,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
169,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da | da |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | DLC | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Execuţie | 12×D | 8×D | 8×D | 12×D | 8×D |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |